Startseite

QUBIX SPA - QBX2020032 ARMADIO TECH H500XL600XP450 9U GR - 2020032

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2020032 ARMADIO TECH H500XL600XP450 9U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006585

Artikelnummer

QBX2020032

Herstellernummer

2020032

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

450 mm

Höhe:

500 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio RACK a parete in lamiera d'acciaio, verniciatura grigio RAL 7035 IP20.