QUBIX SPA - QBX2012009 SPINA PLUG EASYCRIMP RJ45 8 POLI C6A STP - 2012009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
8031912029201
Artikelnummer
QBX2012009
Herstellernummer
2012009
Hersteller
QBX
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22...27
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
grau


