Startseite

QUBIX SPA - QBX2012007 SPINA PLUG EASYCRIMP RJ45 8 POLI C6 UTP - 2012007

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2012007 SPINA PLUG EASYCRIMP RJ45 8 POLI C6 UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912028952

Artikelnummer

QBX2012007

Herstellernummer

2012007

Hersteller

QBX

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...27

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Spina plug CCS RJ45 Easy Crimp di categoria 6 non schermata per la connettorizzazione di cavi con conduttori di tipo solido. Ideali per la realizzazione del ''transition point'' o per bretelle di collegamento di lunghezza fuori standard. Tipo di spina plug RJ45-T568A/B. Contatti in lega di bronzo placcati oro 50 um. Materiale di isolamento termoplastico ad alta resistenza meccanica,ritardante la fiamma tipo UL94V-0. Colore trasparente. Assemblaggio: Terminazione universale a perforazione d'isolamento EASY CRIMP per connessioni facili e veloci che non necessitano l'utilizzo di utensili;per conduttori solidi da 22/26 AWG o flessibili da 22-27 AWG. Etichettatura: Doppia etichetta con schema di connessione T568A/B,