QUBIX SPA - QBX2012006 SPINA PLUG RJ45 8 POLI C6 STP - 2012006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Crimp
Packung
50 ST
EAN
8031912023834
Artikelnummer
QBX2012006
Herstellernummer
2012006
Hersteller
QBX
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
nein
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
26...24
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
grau


