Startseite

QUBIX SPA - QBX2012005 SPINA PLUG RJ45 8 POLI C6 UTP - 2012005

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2012005 SPINA PLUG RJ45 8 POLI C6 UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912023827

Artikelnummer

QBX2012005

Herstellernummer

2012005

Hersteller

QBX

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

26...24

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Spina plug RJ45 8 poli C6 UTPSpina plug CCS a 8 poli non schermata o schermata con pre inserto da usare per la connettorizzazione su cavi flessibili per bretelle di collegamento. Le caratteristiche soddisfano i requisisti di Cat. 6 Classe E secondo glistandard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568-B.2