Startseite

QUBIX SPA - QBX2012002 SPINA PLUG RJ45 8 POLI C5E STP - 2012002

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2012002 SPINA PLUG RJ45 8 POLI C5E STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912001825

Artikelnummer

QBX2012002

Herstellernummer

2012002

Hersteller

QBX

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Spina plug RJ45 8 poli Cat. 5 Enhanced schermata