QUBIX SPA - QBX2011465 ZOCCOLO H100 PER ARM DCT 600X1000 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8031912039392
Artikelnummer
QBX2011465
Herstellernummer
2011465
Hersteller
QBX
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Zoccolo per Armadio TECH Datacenter L600xP1000.Zoccolo per Armadio TECH Datacenter. L?installazione dello zoccolo consente la creazione sotto all?armadio di un vano tecnico ideale per il passaggio, protezione e distribuzione dei cavi.