QUBIX SPA - QBX2011463 ZOCCOLO H100 PER ARM TECH 800X600 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8031912039569
Artikelnummer
QBX2011463
Herstellernummer
2011463
Hersteller
QBX
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Zoccolo per Armadio TECH Pavimento L800xP600.Zoccolo per Armadio TECH Pavimento. L?installazione dello zoccolo consente la creazione sotto all?armadio di un vano tecnico ideale per il passaggio, protezione e distribuzione dei cavi.