Startseite

QUBIX SPA - QBX2010045F ARMADIO PRO H787XL600XP500 15U GR FP

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2010045F ARMADIO PRO H787XL600XP500 15U GR FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912029478

Artikelnummer

QBX2010045F

Herstellernummer

2010045F

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

15

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

520 mm

Höhe:

787 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio per installazioni a parete con profondità 520 mm ideato per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN, completamente smontabile e con pannelli laterali asportabili per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio. Normalmente fornito nella versione già assemblata, è oggidisponibile anche nella versione flat pack assemblabile in meno di 100 secondi grazie ad una nuova struttura portante. Grigio RAL 7035. Da assemblare. Dimensioni: H787xL600xP520 - 15U - fianchi asportabili