Startseite

QUBIX SPA - QBX2009201 Armadio IP55 H2200xL800xP1000 42U PC Gr

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912026873

Artikelnummer

QBX2009201

Herstellernummer

2009201

Hersteller

QBX

Armadio IP Datacenter L800 x P1000 x H2200 – 42U, IP55, porta cieca, colore grigio RAL 7035. Armadi IP Datacenter per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di server e apparecchiature attive modulari 19” in ambienti in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55 sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 mm, con porta anteriore in vetro o cieca, porta posteriore cieca e pannelli laterali ciechi.