QUBIX SPA - QBX2009143N Armadio DCT H2240xL600xP1000 47U Ne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031912039828
Artikelnummer
QBX2009143N
Herstellernummer
2009143N
Hersteller
QBX
Armadio TECH Datacenter H2200xL600xP1000 47 Unità colore nero RAL 9005, porta vetro.Armadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19” per cablaggio strutturato presenti sul mercato.Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.