Startseite

QUBIX SPA - QBX2009143 ARMADIO DCT H2240XL600XP1000 47U GR

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009143 ARMADIO DCT H2240XL600XP1000 47U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912039811

Artikelnummer

QBX2009143

Herstellernummer

2009143

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

47

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

1000 mm

Höhe:

2240 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

2000 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio TECH Datacenter H2200xL600xP1000 47 Unita colore grigio RAL 7035, porta vetro.Armadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19? per cablaggio strutturato presenti sul mercato.Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondita di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.