QUBIX SPA - QBX2008453 CAVO DROP 12X9/125 G657A2 LSZH ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - Vollader
Mantel-Farbe - gelb
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca
Packung
1 M
EAN
8031912030214
Artikelnummer
QBX2008453
Herstellernummer
2008453
Hersteller
QBX
Faserart:
Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Vollader
Mantel-Farbe:
gelb
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Cavi ottici da interno DROP contenenti fibre monomodali 9/125 G.657.A2 Bend Insensitive con rivestimento primario da 250µm, riempitivo in filati aramidici che garantiscono un’ottima resistenza alla trazione e guaina LSZH non propagante la fiamma. Cavi adatti alla realizzazione di infrastrutture ottiche multiservizio per uso interno secondo quanto previsto dalla guida CEI 306-22. Idonei alla posa in tubature o canaline per la realizzazione dei collegamenti dal Centro Servizi Ottici di Edificio (CSOE) al Terminale di testa o alla Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento (STOA). Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con ITU.G657.A2 e IEC 60794-1-2.