QUBIX SPA - QBX2008436OM3 CAVO LOOSE 6X50/125 OM3 A.D. LSZH B2CA - 2008436OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 6
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
8031912036407
Artikelnummer
QBX2008436OM3
Herstellernummer
2008436OM3
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
6
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
türkis
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
130 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


