Startseite

QUBIX SPA - QBX2008417OM4 CAVO LOOSE 8X50/125 OM4 A.D. LSZH CCA

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008417OM4 CAVO LOOSE 8X50/125 OM4 A.D. LSZH CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912038777

Artikelnummer

QBX2008417OM4

Herstellernummer

2008417OM4

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

violett

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

140 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1000 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

70 kg/km

Cavo loose armatura dielettrica 8 fibre 50/125 OM4 guaina LSZH Euroclasse Cca s1a,d1,a1.Cavi loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250?m, con protezione contro l?azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche sono contenute in un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l?umidita.