Startseite

QUBIX SPA - QBX2008411 CAVO LOOSE 4X9/125 G652D A.D. LSZH CCA

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008411 CAVO LOOSE 4X9/125 G652D A.D. LSZH CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912038708

Artikelnummer

QBX2008411

Herstellernummer

2008411

Hersteller

QBX

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

4

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

gelb

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

140 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1000 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

70 kg/km

Cavo loose armatura dielettrica 4 fibre 9/125 G652D guaina LSZH Euroclasse Cca s1a,d1,a1.Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250?m, con protezione contro l?azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche sono contenute in un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l?umidita.