Startseite

QUBIX SPA - QBX2008345 CAVO 4FO 9/125 ARM. DIEL. LSZH CONNET

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008345 CAVO 4FO 9/125 ARM. DIEL. LSZH CONNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912022325

Artikelnummer

QBX2008345

Herstellernummer

2008345

Hersteller

QBX

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

4

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

gelb

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s2

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

58 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavi Loose universali per la connettorizzazione in laboratorio, con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen),rivestimento primario della fibra da 250µm, resistenti alla penetrazione dell’acqua longitudinalmente ed all’azione diroditori. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un singolo tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.