QUBIX SPA - QBX2008306 CAVO LOOSE 4X50/125 OM2 A.D. PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Kabel längswasserdicht - ja
Packung
1 M
EAN
8031912013552
Artikelnummer
QBX2008306
Herstellernummer
2008306
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna in PE (polietilene), resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche, rivestimento primario della fibra da 250µm, sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento esterne tra edifici. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.