QUBIX SPA - QBX2008304 CAVO LOOSE 12X9/125 G652D A.D. PE FCA - 2008304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - Hohlader
Kabel längswasserdicht - ja
Packung
1 M
EAN
8031912012401
Artikelnummer
QBX2008304
Herstellernummer
2008304
Hersteller
QBX
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Hohlader
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna in PE (polietilene), resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche, rivestimento primario della fibra da 250µm, sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento esterne tra edifici. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.


