QUBIX SPA - QBX2008293 BRET SPLX SC-APC/SC-APC 9/125 657A2 3MT - 2008293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8031912030313
Artikelnummer
QBX2008293
Herstellernummer
2008293
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


