Startseite

QUBIX SPA - QBX2008291 BRET SPLX SC-APC/SC-APC 9/125 657A2 1MT - 2008291

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008291 BRET SPLX SC-APC/SC-APC 9/125 657A2 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912030290

Artikelnummer

QBX2008291

Herstellernummer

2008291

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretelle ottiche simplex monomodali 9/125 tipo G.657.A2, terminate su entrambi lati con connettori SC/APC.Ogni bretella è confezionata singolarmente