Startseite

QUBIX SPA - QBX2008266 BRETELLA BIF SC-LC 9/125 SM 1 MT - 2008266

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008266 BRETELLA BIF SC-LC 9/125 SM 1 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912012470

Artikelnummer

QBX2008266

Herstellernummer

2008266

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra SC-LC 9/125 SM 1mt