QUBIX SPA - QBX2008262 BRETELLA BIF LC-LC 9/125 SM 1 MT - 2008262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
8031912013453
Artikelnummer
QBX2008262
Herstellernummer
2008262
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


