QUBIX SPA - QBX2008260 BRETELLA BIF ST-SC 9/125 SM 3 MT - 2008260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8031912013439
Artikelnummer
QBX2008260
Herstellernummer
2008260
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


