Startseite

QUBIX SPA - QBX2008251 BRETELLA BIF ST-ST 9/125 SM 2 MT - 2008251

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008251 BRETELLA BIF ST-ST 9/125 SM 2 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912013361

Artikelnummer

QBX2008251

Herstellernummer

2008251

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Faserart:

Singlemode

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretelle di permutazione bifibra monomodali 9/125, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori. Ogni bretella è confezionata singolarmente