Startseite

QUBIX SPA - QBX2008249 CONNET. LC PER CAVO A 24FO ARM.METAL. - 2008249

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008249 CONNET. LC PER CAVO A 24FO ARM.METAL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Kabeltyp - Simplex

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912022622

Artikelnummer

QBX2008249

Herstellernummer

2008249

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Anzahl der Fasern:

24

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

sonstige

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

sonstige

Connettorizzazione LC per cavo 24 fibre armatura metallica