QUBIX SPA - QBX2008244 CONNET. LC PER CAVO A 24FO ARM.DIELET. - 2008244
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Anzahl der Fasern - 24
Kabeltyp - Simplex
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8031912013354
Artikelnummer
QBX2008244
Herstellernummer
2008244
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Anzahl der Fasern:
24
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
sonstige
Connettorizzazione ST per cavo a fibre ottiche eseguita in laboratorio comprensiva di: • Terminazione completa da entrambi i capi del cavo • Connettori ottici • Kit di sfioccamento per la divisione e la protezione delle fibre ottiche • Protezione dei connettori fissati alle teste con un tubo speciale corrugato e rinforzato di materiale termoplastico diametro 32mm, lungo 70cm • Collaudo e certificazione con test report allegato alla confezione. Per cavo Loose int/est LSZH


