Startseite

QUBIX SPA - QBX2008224 CONNET. SC PER CAVO A 24FO ARM.DIELET. - 2008224

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008224 CONNET. SC PER CAVO A 24FO ARM.DIELET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Kabeltyp - Simplex

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912013309

Artikelnummer

QBX2008224

Herstellernummer

2008224

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Anzahl der Fasern:

24

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

sonstige

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

sonstige

Connettorizzazione ST per cavo a fibre ottiche eseguita in laboratorio comprensiva di: • Terminazione completa da entrambi i capi del cavo • Connettori ottici • Kit di sfioccamento per la divisione e la protezione delle fibre ottiche • Protezione dei connettori fissati alle teste con un tubo speciale corrugato e rinforzato di materiale termoplastico diametro 32mm, lungo 70cm • Collaudo e certificazione con test report allegato alla confezione. Per cavo Loose int/est LSZH