Startseite

QUBIX SPA - QBX2008221 CONNET. SC PER CAVO A 8FO ARM.DIELET. - 2008221

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008221 CONNET. SC PER CAVO A 8FO ARM.DIELET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Kabeltyp - Simplex

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912004505

Artikelnummer

QBX2008221

Herstellernummer

2008221

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Anzahl der Fasern:

8

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

sonstige

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

sonstige

Connettorizzazione SC per cavo a 8 fibre armatura dielettrica