QUBIX SPA - QBX2008213 CONNET. ST PER CAVO A 12FO ARM.DIELET.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Anzahl der Fasern - 12
Kabeltyp - Simplex
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8031912012180
Artikelnummer
QBX2008213
Herstellernummer
2008213
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Anzahl der Fasern:
12
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
sonstige
Connettorizzazione ST per cavo a fibre ottiche eseguita in laboratorio comprensiva di: • Terminazione completa da entrambi i capi del cavo • Connettori ottici • Kit di sfioccamento per la divisione e la protezione delle fibre ottiche • Protezione dei connettori fissati alle teste con un tubo speciale corrugato e rinforzato di materiale termoplastico diametro 32mm, lungo 70cm • Collaudo e certificazione con test report allegato alla confezione. Per cavo Loose int/est LSZH