Startseite

QUBIX SPA - QBX2008142 BRETELLE BIF ST-LC 50/125 MM 5MT - 2008142

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008142 BRETELLE BIF ST-LC 50/125 MM 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OM2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006479

Artikelnummer

QBX2008142

Herstellernummer

2008142

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OM2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

grün

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM2, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori.Ogni bretella è confezionata singolarmente