Startseite

QUBIX SPA - QBX2008137 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM 3MT - 2008137

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008137 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OM2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006431

Artikelnummer

QBX2008137

Herstellernummer

2008137

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OM2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

grün

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra SC-LC 50/125 MM 3mt