Startseite

QUBIX SPA - QBX2008136OM4 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM4 2MT - 2008136OM4

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008136OM4 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM4 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912021366

Artikelnummer

QBX2008136OM4

Herstellernummer

2008136OM4

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

violett

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra SC-LC 50/125 OM4 MM 2mt