Startseite

QUBIX SPA - QBX2008134OM3 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM3 5MT - 2008134OM3

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008134OM3 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM3 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912022288

Artikelnummer

QBX2008134OM3

Herstellernummer

2008134OM3

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM3, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori. Ogni bretella è confezionata singolarmente