Startseite

QUBIX SPA - QBX2008133OM4 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM4 3MT - 2008133OM4

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008133OM4 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM4 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031662

Artikelnummer

QBX2008133OM4

Herstellernummer

2008133OM4

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

violett

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 MM 3mt