Startseite

QUBIX SPA - QBX2008122 BRETELLA BIF ST-LC 62,5/125 MM 5MT

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008122 BRETELLA BIF ST-LC 62,5/125 MM 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OM1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006363

Artikelnummer

QBX2008122

Herstellernummer

2008122

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OM1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 62,5/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

orange

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 62,5/125 OM1, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori.Ogni bretella è confezionata singolarmente