QUBIX SPA - QBX2008081 CAVO LOOSE 4X50/125 OM2 A.D. LSZH ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Kabel längswasserdicht - ja
Packung
1 M
EAN
8031912001115
Artikelnummer
QBX2008081
Herstellernummer
2008081
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
orange
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250μm, resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e con protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso interno ed esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature asciutte o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento tra armadi dello stesso edificio o di edifici diversi. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.