Startseite

QUBIX SPA - QBX2008025OM3 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 MM OM3 1MT - 2008025OM3

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008025OM3 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 MM OM3 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912022714

Artikelnummer

QBX2008025OM3

Herstellernummer

2008025OM3

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM3, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori.Ideali per la connessione tra apparati attivi e i pannelli di terminazione.Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt. Su richiesta possono essere fornite patch cord di lunghezza superiore.