QUBIX SPA - QBX2008024 BRETELLA BIF ST-ST 50/125 MM 5MT - 2008024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Kategorie - OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8031912000996
Artikelnummer
QBX2008024
Herstellernummer
2008024
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Kategorie:
OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


