QUBIX SPA - QBX2008023OM3 BRETELLA BIF ST-ST 50/125 MM OM3 3MT - 2008023OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Kategorie - OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8031912022790
Artikelnummer
QBX2008023OM3
Herstellernummer
2008023OM3
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


