QUBIX SPA - QBX2008010 BRETELLA BIF ST-SC 62,5/125 MM 2MT - 2008010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Faserart - Multimode 62,5/125
Länge - 22 m
Packung
1 ST
EAN
8031912000934
Artikelnummer
QBX2008010
Herstellernummer
2008010
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Faserart:
Multimode 62,5/125
Länge:
22 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


