Startseite

QUBIX SPA - QBX2008009 BRETELLA BIF ST-SC 62,5/125 MM 1MT - 2008009

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008009 BRETELLA BIF ST-SC 62,5/125 MM 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OM1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912000927

Artikelnummer

QBX2008009

Herstellernummer

2008009

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OM1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Multimode 62,5/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

orange

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra ST-SC 62,5/125 MM 1mt