Startseite

QUBIX SPA - QBX2008004 BRETELLA BIF ST-ST 62,5/125 MM 5MT - 2008004

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008004 BRETELLA BIF ST-ST 62,5/125 MM 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OM1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912000873

Artikelnummer

QBX2008004

Herstellernummer

2008004

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OM1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Faserart:

Multimode 62,5/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

orange

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra ST-ST 62,5/125 MM 5mt