Startseite

QUBIX SPA - QBX2007028 SC MM 50/125 UM HIGH-PERFORMANCE - 2007028

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2007028 SC MM 50/125 UM HIGH-PERFORMANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Faserklasse - OM2

  • Anschlussart - klemmen

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Ausführung - Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912013248

Artikelnummer

QBX2007028

Herstellernummer

2007028

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp:

SC

Faserklasse:

OM2

Anschlussart:

klemmen

Geeignet für Faserart:

Multimode

Ausführung:

Verbinder

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Connettore Unicam SC multimodale per fibra 50/125 µm, high performance