Startseite

QUBIX SPA - QBX2007012OM4 BUSSOLA SC-SC DUPLEX MM OM4 ERIKA - 2007012OM4

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2007012OM4 BUSSOLA SC-SC DUPLEX MM OM4 ERIKA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - Flansch

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031624

Artikelnummer

QBX2007012OM4

Herstellernummer

2007012OM4

Hersteller

QBX

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

Flansch

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

nein

Bussola SC-SC duplex MM OM4 colore Erika