Startseite

QUBIX SPA - QBX2007012 BUSSOLA SC-SC DUPLEX MM - 2007012

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2007012 BUSSOLA SC-SC DUPLEX MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Farbe - beige

  • Befestigungsart - Flansch

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912005458

Artikelnummer

QBX2007012

Herstellernummer

2007012

Hersteller

QBX

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Farbe:

beige

Befestigungsart:

Flansch

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

nein

Bussola SC-SC MM OM3 AquaBussole SC simplex per l’accoppiamento, all’interno di cassetti o box ottici, di connettori fibra multimodali.