Startseite

QUBIX SPA - QBX2007011OM3 BUSSOLA SC-SC MM OM3 AQUA - 2007011OM3

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2007011OM3 BUSSOLA SC-SC MM OM3 AQUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Farbe - türkis

  • Befestigungsart - Flansch

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912027139

Artikelnummer

QBX2007011OM3

Herstellernummer

2007011OM3

Hersteller

QBX

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Farbe:

türkis

Befestigungsart:

Flansch

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

nein

Bussola SC-SC MM OM3 AquaBussole SC simplex per l’accoppiamento, all’interno di cassetti o box ottici, di connettori fibra multimodali.