Startseite

QUBIX SPA - QBX2007004 CONNETTORE F.O.ST MM A LAPPARE - 2007004

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2007004 CONNETTORE F.O.ST MM A LAPPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - ST

  • Anschlussart - crimpen

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Ausführung - Stecker (Plug)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912000804

Artikelnummer

QBX2007004

Herstellernummer

2007004

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp:

ST

Anschlussart:

crimpen

Geeignet für Faserart:

Multimode

Ausführung:

Stecker (Plug)

Connettore per fibra ottica tipo ST standard multi modale • Connessione a crimpare con apposita pinza • Necessita di colla per fissaggio della fibra ottica alla ferrula cod. 2007010 • Utilizzabile per fibre ottiche multimodali 62,5/125 e 50/125