QUBIX SPA - QBX2006050 CSOE DISTRIBUZIONE PER 4 UI - 2006050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031912030542
Artikelnummer
QBX2006050
Herstellernummer
2006050
Hersteller
QBX
Scatola ottica da utilizzare in sistemi di costruzione multifibra per la terminazione di costruire unità cavi ottici. Compatibile con i principali operatori Telecom terminali di accesso in fibra. Disponibile sia in bianco e attrezzato per 4/8 unità. La TV / SAT segnali distribuzione alle unità immobiliari deve splitter ottici che non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. InstallazioneA parete o ad incasso StrutturaCorpo in lamiera di acciaio con due sezioni separate: una per la terminazione di cavi, l'altro per i cavi di zona attrezzata con la copertura, oblò a 180 ° apertura con chiave di sicurezza, tetto e basi fessure, superiore e cavi inferiore ingresso, la struttura di scorrimento per ripiani e pannelli patch estraibile , la gestione delle scorte con clip regolabileSE versione assemblata: vassoio -splice 12 posizioni -16/32 adattatori APC SC / SC -16/32 monomodale G.657.A2 SC / APC trecce porti No.of32 per SC Simplex o adattatori LC Duplex DimensioniL450xD150xH180 mm ColoreGrigio RAL 7035


