Startseite

QUBIX SPA - QBX2006017 CASSETTO OTTICO 19 1U PER 24 SC DPLX - 2006017

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2006017 CASSETTO OTTICO 19 1U PER 24 SC DPLX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912016010

Artikelnummer

QBX2006017

Herstellernummer

2006017

Hersteller

QBX

Cassetto ottico estraibile 19'' 1U, 24 posizioni vuote per bussole SC-SC duplex colore Nero RAL 9005. Cassetto ottico estraibile a 24 posizioni vuote per bussole SC Duplex, adatto per la terminazione dei cavi ottici in armadi 19". Il vassoio scorrevole, con sistema di fissaggio frontale a vite che ne permette un'agevole aperture e chiusura, dotato di supporti semicircolari e clip adesive per la gestione delle scorte; nella parte posteriore sono presenti 4 ingressi con asole per il fissaggio in modo sicuro dei cavi da terminare. Le staffe di montaggio, regolabili in profondita, permettono l'installazione del pannello anche in armadi di profondita ridotta. Completo di tappi di chiusura, pressacavi e fascette per la gestione e il fissaggio delle fibre ottiche.